Beli turning insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PS
    Mulai

    Rp589.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PS
    Deskripsi:
    Positive 7degrees relief angle, M class, 55degrees rhombic insert, for finishing to medium cutting.
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 2.50
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  2. SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert
    Mulai

    Rp389.900

    SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert
    atribut:
    • UNSPSC: 23171618
    • Measurement System: Fractional Inch
  3. KENNAMETAL Turning Insert
    Mulai

    Rp679.900

    KENNAMETAL Turning Insert
    Deskripsi:
    CNMG Turning Inserts80­° Rhombic Insert Insert Grade KCM25(P25-P35)(M20-M30) A multilayer CVD coating comprised of TiN-MT-TiCN-Al2O3 layers over a tough, cobalt-enriched carbide substrate. This CVD-coated grade is designed for general-purpose machining of austenitic stainless steels at moderate speeds and feeds. KCM25 inserts offer an extraordinary combination of toughness, built-up edge resistance, and wear resistance in stainless steel applications.Chipbreaker: MP. Application MP - MediumChipbreaker: RP. Application RP - Roughing
  4. Tungaloy External & Internal Turning Insert CNMG
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert CNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Dimension of Insert (Thickness): Insert Size
    • Min D.O.C.: 1
    • Max D.O.C.: 6
    • Min. Turning Feed: 0.20
  5. Tungaloy External & Internal Turning Insert WNMG
    Mulai

    Rp849.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert WNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, trigon insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Dimension of Insert (Thickness): 4.76
    • Min D.O.C.: 1
    • Min. Turning Feed: 0.20
    • Max. Turning Feed: 0.40
  6. EMC PU Series Solenoid Valve
    Mulai

    Rp699.900

    EMC PU Series Solenoid Valve
    atribut:
    • Series No.: PU220 Series
    • Voltage (V): E2: AC220
    • Working Medium: Air,water,oil
    • Fluid Viscosity: 50 CST
    • Working Pressure (Bar): 0-7
    • Max. Pressure Resistance (Bar): 11
    • Working Temperature (°C): -5~80
  7. Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1
    Deskripsi:
    MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.
    atribut:
    • Volume (L): 4
  8. SUMITOMO Triangle Turning Insert TBGT Carbide
    Mulai

    Rp409.900

  9. KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-FF
    Mulai

    Rp63.900

    KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-FF
    Deskripsi:
    Kenloc Inserts
  10. Sumitomo Electric Insert CCMT
    Mulai

    Rp839.900

    Sumitomo Electric Insert CCMT
    atribut:
    • Shape: Diamond 80 degrees
    • Chip breaker: One side
    • Clearance Angle (degree): 7
  11. Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Mulai

    Rp469.900

    Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Deskripsi:
    Material: Coated cermet. New ZX coat with excellent wear resistance. For high-speed cutting of general steel.
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 15.5
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness (mm): 4.76
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Corner Radius (mm): 0.4
    • Chip breaker: Both sides
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.025
    • Inscribed Circle Diameter (ɸ mm): 12.7
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.025
    • Shape: Diamond 55°
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
    • With or Without Breaker: Yes
  12. Pertamina Oli Mesin Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY
    Mulai

    Rp75.900

    Pertamina Oli Mesin Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY
    Deskripsi:
    MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.
    atribut:
    • Volume (L): 1
  13. Tungaloy External & Internal Turning Insert VBMT-24
    Mulai

    Rp1.199.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert VBMT-24
    Deskripsi:
    Positive 5degrees relief angle, M class, 35degrees rhombic insert, for medium cutting.
    atribut:
    • Insert Size: 16.6
    • Dimension of insert (Thickness s): 4.76
    • Dia. of Insert Hole: 4.40
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 3
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  14. Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-CM Series
    Mulai

    Rp739.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-CM Series
    Deskripsi:
    Positive 7deg relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for multi-purpose cutting of grey and ductile cast iron
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.05
    • Max D.O.C.: 2
    • Min. Turning Feed: 0.05
  15. Pertamina Meditran S Engine Oil (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp53.900

    Pertamina Meditran S Engine Oil (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  16. Sumitomo Electric Insert CNMG
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sumitomo Electric Insert CNMG
    atribut:
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Shape: Diamond 80 degrees
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Chip breaker: Both sides
  17. KYOCERA Carbide Turning Inside Size 12 Type C 0.4
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYOCERA Carbide Turning Inside Size 12 Type C 0.4
    Deskripsi:
    Medium-Roughing
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: 12
    • Material: Carbide
    • Work Material: Steel
    • Grade: CA025P
  18. KENNAMETAL PSTS Ins. Very Narrow A2/VNS
    Mulai

    Rp73.900

    KENNAMETAL PSTS Ins. Very Narrow A2/VNS
    Deskripsi:
    Indexable Inserts - KVNS A2
    atribut:
    • Average Chip Thickness [HM] (mm): 0.08
  19. ZCC-CT Turning Insert CNMG120408
    Mulai

    Rp1.599.900

    ZCC-CT Turning Insert CNMG120408
    atribut:
    • Applicable Tool: DCLNR/L, PCBNR/L, PCLNR/L, PCLNR/L
    • Corner Radius (mm): 0.8
    • Cutting Edge Length (mm): 12.9
    • Dimensions d (mm): phi 5.16
    • Inscribed Circle Diameter (mm): 12.7
    • Insert Thickness (mm): 4.76
Daftar Harga turning insert Terbaru January 2026
Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PSRp589.900
SUMITOMO Diamond Indexable Turning InsertRp389.900
KENNAMETAL Turning InsertRp679.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert CNMGRp709.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert WNMGRp849.900
EMC PU Series Solenoid ValveRp699.900
Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1Rp159.900
SUMITOMO Triangle Turning Insert TBGT CarbideRp409.900
KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-FFRp63.900
Sumitomo Electric Insert CCMTRp839.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)